Beli buffing compound di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Pre-Finish Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    York Pre-Finish Bar
    atribut:
    • Product Type: Pre-Finish Bar
    • Size: 800g
    • For Use On: Stainless Steel Steel
  2. York Polishing Bar
    Mulai

    Rp229.900

    York Polishing Bar
    atribut:
    • Product Type: Polishing Bar
  3. York Stitched Type Untreated Sisal Mop
    Mulai

    Rp129.900

    York Stitched Type Untreated Sisal Mop
    Deskripsi:
    Untreated Sisal Designed for heavy-duty use including mopping operations on steel and non-ferrous metals. Ideal for the clearing of grinding/polishing marks from previous operations.
    atribut:
    • For Use On: Non-Ferrous Metal Steel
    • Mop Type: Stitched
  4. Union Felt Buffing Dish & Compound Set (VFPS)
    Mulai

    Rp139.900

    Union Felt Buffing Dish & Compound Set (VFPS)
    atribut:
    • Diameter: 100mm - 4inch
    • Maximum RPM: 12500
  5. Union Felt Buffing Dish (VFP)
    Mulai

    Rp64.900

    Union Felt Buffing Dish (VFP)
    atribut:
    • Diameter: 100mm - 4inch
    • Maximum RPM: 12500
  6. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  7. TRUSCO Tripoli(Silica Stone)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Tripoli(Silica Stone)
    Deskripsi:
    -For ground polishing.-Used in spreading felt/buff series, scratch removal and mirror surface finishing.-Iron, brass, aluminum.
    atribut:
    • Dimensions: 135x45x30mm
    • Purpose of Use: Used in spreading felt/buff series, scratch removal and mirror surface finishing. Iron, brass, aluminum.
  8. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    24%
    Mulai

    Rp219.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  9. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  10. monotaro Shank Felt Wheel, Straight (Roda Poles Felt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro Shank Felt Wheel, Straight (Roda Poles Felt)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Felt Polishing Buffing Wheels Straight
  11. TRUSCO White Bar (Aluminum Oxide)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO White Bar (Aluminum Oxide)
    Deskripsi:
    -For intermediate finish polishing.-Used in spreading felt/buff series, scratch removal and mirror surface finishing.-Stainless Steel, Copper, etc.
    atribut:
    • Opposite Side: 6mm
    • Total Length: 85mm
    • Hardness: H
    • Purpose of Use: Used in spreading felt/buff series, scratch removal and mirror surface finishing. Stainless Steel, Copper, etc.
  12. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  13. monotaro Cloth Buff
    Mulai

    Rp55.900

    monotaro Cloth Buff
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Material: Pure cotton
    • Suitable Material: Various metals
  14. TRUSCO Metal Polish Green Bar (Chrome Oxide) (Poles Logam)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Metal Polish Green Bar (Chrome Oxide) (Poles Logam)
    atribut:
    • Width (mm): 135
    • Depth (mm): 45
    • Height (mm): 30
    • Purpose of Use: Used in spreading felt/buff series, scratch removal and mirror surface finishing. Brass, forged products, steel and stainless steel, etc.
  15. AC Green Bar (Batu Poles)
    Mulai

    Rp439.900

    AC Green Bar (Batu Poles)
    Deskripsi:
    -A solid type oil-based polishing agent.-Finishing of brass, castings, forged items, and precious metals.
    atribut:
    • Dimensions: 100x40x20mm
    • Purpose of Use: Finishing of brass, castings, forged items, and precious metals.
  16. 3M Pad Buffing Light Cleaning
    27%
    Mulai

    Rp129.900

    3M Pad Buffing Light Cleaning
    Deskripsi:
    3M Pad Buffing WhiteType: Light CleaningDigunakan untuk:- Polishing Lantai- Buffing Lantai- Scrubbing Lantai- Floor finish atau Floor Maintenance 16" (inch)Tebal: 1,91 Centimeter
    atribut:
    • Size (inch): 17
    • Color: White
    • Floor Application: Buffing, Cleaning, Polishing
    • Material: Non-woven Polyester Fiber
  17. TRUSCO Internal Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Internal Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    -Has good grindability and durability.-For straight-type grinder
    atribut:
    • Grain Size: #36
    • Abrasive: A
    • Color: Black
    • Hardness: P
    • Binder: B
  18. Shinano Single Action Polisher
    Mulai

    Rp3.799.900

    Shinano Single Action Polisher
    Deskripsi:
    Geared polisher with 3" Velcro padLight and compact bodyEither a wool buff or sponge buff can be usedDesigned for Polishing and Buffing painted surface in confined areasThe tool most suitable for repairing small scratch or dust on painted surfaces
    atribut:
    • Buff Pad Size (inch): 3
    • Spindle Size Female: M6x1
    • Free Speed (rpm): 4500
    • Weight (kg): 0.64
    • Noise Level (dBa): 83
    • Vibration (m/s2): 0.6
    • Average Air Consumption (CFM): 2.5
    • Output Power (W): 203
  19. Lippro Bench Grinder (Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp739.900

    Lippro Bench Grinder (Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
    • No Load Speed (rpm): 2950
Daftar Harga buffing compound Terbaru November 2026
York Pre-Finish BarRp159.900
York Polishing BarRp229.900
York Stitched Type Untreated Sisal MopRp129.900
Union Felt Buffing Dish & Compound Set (VFPS)Rp139.900
Union Felt Buffing Dish (VFP)Rp64.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
TRUSCO Tripoli(Silica Stone)Rp109.900
Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Rp219.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
monotaro Shank Felt Wheel, Straight (Roda Poles Felt)Rp19.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)